text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Conjunto chaves luneta 8X9

Referência 4K539775
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 231.7
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 9
Chave de tamanho pequeno (mm) 8
Modelo de chave simples Não

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 231.7
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 9
Chave de tamanho pequeno (mm) 8
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 5/16 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 3/8 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 11.8
Largura da cabeça grande (mm) 13.3
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom

Números do artigo

Referência 4K539775
EAN 3662424024009
UBB 500638511872
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 57L.8X9
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.