Conjunto chaves luneta
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
Gama ferramentas
Chaves de luneta
Conjunto chaves luneta
3H694641
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
Facom Conjunto chaves luneta 25/32X7/8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3H694641
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
409.7
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
22.225
Chave de tamanho pequeno (mm)
19.843
Modelo de chave simples
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
409.7
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
22.225
Chave de tamanho pequeno (mm)
19.843
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Modelo em meia-lua
Não
Tamanho da chave pequena (polegadas)
1 11/16 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada)
7/8 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm)
28.5
Largura da cabeça grande (mm)
31
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Modelo aberto
Não
Marca
Facom
Código pautal
82032000
Type
Offset Ring Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3H694641
EAN
3662424023989
UBB
500638509405
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
57L.25/32X7/8