text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Conjunto chaves luneta 3/8X7/16


15° thin wall long-reach offset-ring wrenches. Thin wall and long profile for maximum accessibility. Wrenches used in engine assembly and maintenance. OGV profile 12-point ring for powerful tightening. Inch sizes 7/32" to 7/8 Black phosphate finish.

Referência 2F205450
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 276.4
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 11
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 276.4
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 11
Chave de tamanho pequeno (mm) 19.525
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 3/8 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 7/16 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 14.6
Largura da cabeça grande (mm) 17.3
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Type Offset Ring Wrench

Descrição

15° thin wall long-reach offset-ring wrenches. Thin wall and long profile for maximum accessibility. Wrenches used in engine assembly and maintenance. OGV profile 12-point ring for powerful tightening. Inch sizes 7/32" to 7/8 Black phosphate finish.

Números do artigo

Referência 2F205450
EAN 3662424023927
UBB 500638510056
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 57L.3/8X7/16
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.