text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Conjunto chaves luneta 12X13


Offset box end for manoeuvrability in confined spaces. Metric dimensions: from 6 mm to 19 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 1W353072
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 330
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 13
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 330
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 13
Chave de tamanho pequeno (mm) 12
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1/2 polegada
Tamanho da chave grande (polegada) 1/2 polegada
Largura da cabeça pequena (mm) 17.3
Largura da cabeça grande (mm) 18.8
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Type Straight Ring Wrench

Descrição

Offset box end for manoeuvrability in confined spaces. Metric dimensions: from 6 mm to 19 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 1W353072
EAN 3148519379280
UBB 500638513027
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 59L.12X13
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.