Ended ring spanners small offset
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
Hand tools
Wrench tools
Double ended ring spanners
Ended ring spanners small offset
3P881881
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
Facom 57L Offset Ring Wrench 11/16 x 13/16" 396.1mm
Adiconar catálogo
Veja o nível de stock do seu Fabory Center
Nível de estoque atual Fabory Centers
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3P881881
Surface protection
Other
Length (mm)
396.1
Isolation protection 1000 V
No
Cranked
No
Wrench size large (mm)
20.638
Wrench size small (mm)
17.463
Single wrench model
No
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Surface protection
Other
Length (mm)
396.1
Isolation protection 1000 V
No
Cranked
No
Wrench size large (mm)
20.638
Wrench size small (mm)
17.463
Single wrench model
No
Low spark model
No
Half moon model
No
Wrench size small (inch)
11/16 inch
Wrench size large (inch)
13/16 inch
Head width small (mm)
25.4
Head width large (mm)
30
Ratcheting model
No
Point count
12
Open model
No
Brand
Facom
Commodity code
82032000
Type
Offset Ring Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3P881881
EAN
3662424023972
UBB
500638507003
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
57L.11/16X13/16