text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Conjunto chaves luneta 10X11

Referência 1X930543
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 276.4
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 11
Chave de tamanho pequeno (mm) 10
Modelo de chave simples Não

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 276.4
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 11
Chave de tamanho pequeno (mm) 10
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 3/8 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 7/16 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 14.6
Largura da cabeça grande (mm) 16
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom

Números do artigo

Referência 1X930543
EAN 3662424024023
UBB 500638506682
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 57L.10X11
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.