text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Conjunto chaves luneta 10X11


Offset box end for manoeuvrability in confined spaces. Metric dimensions: from 6 mm to 19 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 0Z028984
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 288
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 11
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento 288
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 11
Chave de tamanho pequeno (mm) 10
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 3/8 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 7/16 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 14.6
Largura da cabeça grande (mm) 16
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom

Descrição

Offset box end for manoeuvrability in confined spaces. Metric dimensions: from 6 mm to 19 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 0Z028984
EAN 3148519379013
UBB 500638512607
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 59L.10X11
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.