text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Conjunto chaves luneta 1/4X5/16

Referência 3V921428
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 7.938
Chave de tamanho pequeno (mm) 6.35
Modelo de chave simples Não

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 7.938
Chave de tamanho pequeno (mm) 6.35
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1/4 polegada
Tamanho da chave grande (polegada) 5/16 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 10.2
Largura da cabeça grande (mm) 11.6
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom

Números do artigo

Referência 3V921428
EAN 3148519378993
UBB 500638512458
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 59L.1/4X5/16
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.