text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves roquete 8X9MM


Referência 8E830211
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 128
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 9
Chave de tamanho pequeno (mm) 8
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 128
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 9
Chave de tamanho pequeno (mm) 8
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 5/16 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 3/8 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 16.8
Largura da cabeça grande (mm) 20.2
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Código pautal 82041100
Type Straight Ratchet Ring Wrench

Números do artigo

Referência 8E830211
EAN 3148517425224
UBB 500638538032
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 64.8X9
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.