text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves roquete 8X9MM


Artikelnummer 5L654255
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 128
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 9
Chave de tamanho pequeno (mm) 8
Modelo de chave simples Não
Verpakt per 1

Specificaties

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 128
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 9
Chave de tamanho pequeno (mm) 8
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 5/16 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 3/8 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 17
Largura da cabeça grande (mm) 20.2
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Código pautal 82041100
Type Straight Ratchet Ring Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 5L654255
EAN 3148517720787
UBB 500638545201
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 65.8X9
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.