text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves roquete 5/16X1/32


Referência 9E284224
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 128
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 8.731
Chave de tamanho pequeno (mm) 7.938
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 128
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 8.731
Chave de tamanho pequeno (mm) 7.938
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 5/16 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 1 13/16 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 16.8
Largura da cabeça grande (mm) 20.2
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Código pautal 82041100
Type Straight Ring Wrench

Números do artigo

Referência 9E284224
EAN 3148517427686
UBB 500638536622
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 64.5/16X11/32
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.