Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
9A517631
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
Facom Chaves parafusos ATWH8X175
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9A517631
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
160
Comprimento total (mm)
300
Comprimento da lâmina (mm)
175
Largura da lâmina (mm)
8
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
160
Comprimento total (mm)
300
Comprimento da lâmina (mm)
175
Largura da lâmina (mm)
8
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Modelo de precisão
Sim
Pega de material
Outro
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
1 componente
Diâmetro da lâmina (mm)
8
Acionamento quadrado/hexagonal
Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Sim
Lâmina abaulada
Não
Material da lâmina
Outro
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Com proteção anti-rotação
Não
Com tampa de impacto
Sim
Model
Protwist
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9A517631
EAN
3662424097249
UBB
500698948840
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
ATWH8X175