Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
6W794293
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
Facom Chaves parafusos ATWH6.5X150
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6W794293
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
135
Comprimento total (mm)
270
Comprimento da lâmina (mm)
150
Largura da lâmina (mm)
6.5
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
135
Comprimento total (mm)
270
Comprimento da lâmina (mm)
150
Largura da lâmina (mm)
6.5
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Modelo de precisão
Sim
Pega de material
Outro
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
1 componente
Diâmetro da lâmina (mm)
6
Acionamento quadrado/hexagonal
Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Lâmina abaulada
Não
Material da lâmina
Outro
Lâmina de proteção da superfície
Outro
Com proteção anti-rotação
Não
Com tampa de impacto
Sim
Marca
Facom
Model
Protwist
Type
Slotted Bolster Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6W794293
EAN
3662424097225
UBB
500698948683
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
ATWH6.5X150