text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves parafusos AT5.5X125


Referência 4J468537
Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 87
Comprimento total (mm) 234
Comprimento da lâmina (mm) 125
Largura da lâmina (mm) 5.5
Espessura da lâmina (mm) 1
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 87
Comprimento total (mm) 234
Comprimento da lâmina (mm) 125
Largura da lâmina (mm) 5.5
Espessura da lâmina (mm) 1
Modelo de precisão Sim
Pega de material Outro
Tipo de eixo Redondo
Diâmetro da lâmina (mm) 6.5
Acionamento quadrado/hexagonal Nenhum
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Outro
Com proteção anti-rotação Não
Com tampa de impacto Sim
Marca Facom
Model Protwist
Type Parallel Slotted Screwdriver

Números do artigo

Referência 4J468537
EAN 3662424095290
UBB 500698936621
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr AT5.5X125
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.