text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves parafusos AT4X100


Article number 9V977969
Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 47
Comprimento total (mm) 209
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.8
Packed per 1

Specifications

Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 47
Comprimento total (mm) 209
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.8
Modelo de precisão Sim
Pega de material Outro
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 4
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Outro
Com proteção anti-rotação Não
Com tampa de impacto Sim
Marca Facom
Código pautal 82054000
Model Protwist
Type Parallel Slotted Screwdriver

Article numbers

Article number 9V977969
EAN 3662424095078
UBB 500698936050
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  AT4X100
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.