Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
6W342657
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
Facom Chaves parafusos AT3.5X75
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6W342657
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
41
Comprimento total (mm)
178
Comprimento da lâmina (mm)
75
Largura da lâmina (mm)
3.5
Espessura da lâmina (mm)
0.6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
41
Comprimento total (mm)
178
Comprimento da lâmina (mm)
75
Largura da lâmina (mm)
3.5
Espessura da lâmina (mm)
0.6
Modelo de precisão
Sim
Pega de material
Outro
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
1 componente
Diâmetro da lâmina (mm)
3.5
Acionamento quadrado/hexagonal
Nenhum
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Lâmina abaulada
Não
Material da lâmina
Outro
Lâmina de proteção da superfície
Outro
Com proteção anti-rotação
Não
Com tampa de impacto
Sim
Marca
Facom
Model
Protwist
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6W342657
EAN
3662424094958
UBB
500698935557
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
AT3.5X75