Nedtrain Oud
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
Gama ferramentas
Chaves de luneta
Chaves luneta direita
3D492964
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
Facom Chaves luneta direita E20XE24
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3D492964
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
224
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
24
Chave de tamanho pequeno (mm)
20
Modelo de chave simples
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
224
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
24
Chave de tamanho pequeno (mm)
20
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Modelo em meia-lua
Não
Tamanho da chave pequena (polegadas)
13/16 inch
Tamanho da chave grande (polegada)
15/16 inch
Largura da cabeça pequena (mm)
24.6
Largura da cabeça grande (mm)
28.7
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Modelo aberto
Não
Marca
Facom
Código pautal
82041100
Type
Flat Ring Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3D492964
EAN
3148511139806
UBB
500638517408
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
59TX.20X24