text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves luneta direita E10XE12


Straight ring wrenches with Torx® profile: ideal in locations where access in height is limited and/or impossible with a ratchet + socket. 30° increment by flipping the wrench thanks to special broaching. Torx dimensions: from E6 to E24. Presentation: satin chrome finish.

Referência 5K584800
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 141
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 12
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 141
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 12
Chave de tamanho pequeno (mm) 10
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 3/8 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 1/2 polegada
Largura da cabeça pequena (mm) 12.7
Largura da cabeça grande (mm) 14.8
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Type Flat Ring Wrench

Descrição

Straight ring wrenches with Torx® profile: ideal in locations where access in height is limited and/or impossible with a ratchet + socket. 30° increment by flipping the wrench thanks to special broaching. Torx dimensions: from E6 to E24. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 5K584800
EAN 3148511139707
UBB 500638517085
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 59TX.10X12
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.