text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves luneta direita 30X32


Straight offset-ring wrenches: the slim heads and short shank allows to work in dense mechanical assemblies. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Artikelnummer 1O684395
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 335
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 32
Verpakt per 1

Specificaties

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 335
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 32
Chave de tamanho pequeno (mm) 30
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1 3/16 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 1 1/4 polegada
Largura da cabeça pequena (mm) 45
Largura da cabeça grande (mm) 48
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Código pautal 82041100
Type Flat Ring Wrench

Omschrijving

Straight offset-ring wrenches: the slim heads and short shank allows to work in dense mechanical assemblies. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Artikelnummers

Artikelnummer 1O684395
EAN 3148511139608
UBB 500638516418
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 59.30X32
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.