text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves luneta direita 22X24


Straight offset-ring wrenches: the slim heads and short shank allows to work in dense mechanical assemblies. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 9J174594
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 255
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 24
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 255
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 24
Chave de tamanho pequeno (mm) 22
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 7/8 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 15/16 inch
Largura da cabeça pequena (mm) 32
Largura da cabeça grande (mm) 35.2
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom

Descrição

Straight offset-ring wrenches: the slim heads and short shank allows to work in dense mechanical assemblies. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 9J174594
EAN 3148511139301
UBB 500638515832
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 59.22X24
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.