Chaves luneta direita
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
Gama ferramentas
Chaves de luneta
Chaves luneta direita
8E569496
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
Facom Chaves luneta direita 18X19
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8E569496
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
225
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
19
Chave de tamanho pequeno (mm)
18
Modelo de chave simples
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
225
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
19
Chave de tamanho pequeno (mm)
18
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Modelo em meia-lua
Não
Tamanho da chave pequena (polegadas)
3/4 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada)
3/4 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm)
27
Largura da cabeça grande (mm)
28.6
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Modelo aberto
Não
Marca
Facom
Type
Flat Ring Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8E569496
EAN
3148511139103
UBB
500638515428
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
59.18X19