text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves luneta direita 14X15


Referência 0S636609
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 185
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 15
Chave de tamanho pequeno (mm) 14
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 185
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 15
Chave de tamanho pequeno (mm) 14
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 9/16 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 5/8 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 21.2
Largura da cabeça grande (mm) 24.4
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Código pautal 82041100
Type Flat Ring Wrench

Números do artigo

Referência 0S636609
EAN 3148511138908
UBB 500638515006
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 59.14X15
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.