text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves luneta direita 12X13


Straight offset-ring wrenches: the slim heads and short shank allows to work in dense mechanical assemblies. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 1Y619531
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 165
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 13
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 165
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 13
Chave de tamanho pequeno (mm) 12
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1/2 polegada
Tamanho da chave grande (polegada) 1/2 polegada
Largura da cabeça pequena (mm) 19.8
Largura da cabeça grande (mm) 21.2
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Código pautal 82041100
Type Flat Ring Wrench

Descrição

Straight offset-ring wrenches: the slim heads and short shank allows to work in dense mechanical assemblies. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 1Y619531
EAN 3148511138809
UBB 500638514843
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 59.12X13
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.