Chaves luneta
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
Gama ferramentas
Chaves luneta
Chaves luneta
6L658402
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
Facom Chaves luneta 80MM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Descrição completa
Referência
6L658402
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
350
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
80
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
350
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
80
Chave de tamanho pequeno (mm)
80
Modelo de chave simples
Sim
Modelo de baixa faísca
Sim
Modelo em meia-lua
Não
Largura da cabeça pequena (mm)
124
Largura da cabeça grande (mm)
124
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Modelo aberto
Não
Marca
Facom
Type
Ring Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Números do artigo
Referência
6L658402
EAN
3148518650557
UBB
500638297043
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
50.80SR