text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves luneta 70MM


Referência 7Q686123
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 320
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 70
Chave de tamanho pequeno (mm) 70
Modelo de chave simples Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 320
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 70
Chave de tamanho pequeno (mm) 70
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Sim
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 108
Largura da cabeça grande (mm) 108
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Código pautal 82041100
Type Ring Wrench

Números do artigo

Referência 7Q686123
EAN 3148518669214
UBB 500638296219
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 50.70SR
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.