text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves luneta 65MM


Referência 8O377187
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 298
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 65
Chave de tamanho pequeno (mm) 65
Modelo de chave simples Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 298
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 65
Chave de tamanho pequeno (mm) 65
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Sim
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 102
Largura da cabeça grande (mm) 102
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Código pautal 82041100
Type Ring Wrench

Números do artigo

Referência 8O377187
EAN 3148518668910
UBB 500638295484
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 50.65SR
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.