text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Facom Chaves luneta 50MM


Polygon impact wrenches: use with a sledgehammer or pneumatic hammer for heavy mechanical (un)blocking. Wrenches forged in resilient steel to withstand impact. Metric dimensions: 24 to 115 mm. Burnished finish.

Numer artykułu 1X468215
Proteção da superfície Bronzeado
Comprimento (mm) 255
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 50
Pakowane po 1

Specyfikacje

Proteção da superfície Bronzeado
Comprimento (mm) 255
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 50
Chave de tamanho pequeno (mm) 50
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 75
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Código pautal 82041100
Type Slogging Wrench

Opis

Polygon impact wrenches: use with a sledgehammer or pneumatic hammer for heavy mechanical (un)blocking. Wrenches forged in resilient steel to withstand impact. Metric dimensions: 24 to 115 mm. Burnished finish.

Numery artykułów

Numer artykułu 1X468215
EAN 3662424001888
UBB 500638308279
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 51B.50
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.