text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves luneta 46MM


Referência 2Z821966
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 240
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 46
Chave de tamanho pequeno (mm) 46
Modelo de chave simples Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 240
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 46
Chave de tamanho pequeno (mm) 46
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 71
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Código pautal 82041100
Type Slogging Wrench

Números do artigo

Referência 2Z821966
EAN 3662424013737
UBB 500638311893
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 51BS.46
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.