text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves luneta 44MM


Polygon impact wrenches: use with a sledgehammer or pneumatic hammer for heavy mechanical (un)blocking. Wrenches forged in resilient steel to withstand impact. Metric dimensions: 24 to 115 mm. Burnished finish.

Referência 5E167360
Proteção da superfície Bronzeado
Comprimento (mm) 240
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 44
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Bronzeado
Comprimento (mm) 240
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 44
Chave de tamanho pequeno (mm) 44
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 71
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Type Slogging Wrench

Descrição

Polygon impact wrenches: use with a sledgehammer or pneumatic hammer for heavy mechanical (un)blocking. Wrenches forged in resilient steel to withstand impact. Metric dimensions: 24 to 115 mm. Burnished finish.

Números do artigo

Referência 5E167360
EAN 3662424001840
UBB 500638307024
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 51B.44
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.