text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves luneta 40MM


Polygon impact wrenches: use with a sledgehammer or pneumatic hammer for heavy mechanical (un)blocking. Wrenches forged in resilient steel to withstand impact. Metric dimensions: 24 to 115 mm. Burnished finish.

Položka č. 6J656906
Proteção da superfície Bronzeado
Comprimento (mm) 230
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 40
Ambalat la 1

technické údaje

Proteção da superfície Bronzeado
Comprimento (mm) 230
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 40
Chave de tamanho pequeno (mm) 40
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 62
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Type Slogging Wrench

Popis

Polygon impact wrenches: use with a sledgehammer or pneumatic hammer for heavy mechanical (un)blocking. Wrenches forged in resilient steel to withstand impact. Metric dimensions: 24 to 115 mm. Burnished finish.

Čísla materiálu

Položka č. 6J656906
EAN 3662424001819
UBB 500638306455
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 51B.40
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.