text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves luneta 38MM


Polygon impact wrenches: use with a sledgehammer or pneumatic hammer for heavy mechanical (un)blocking. Wrenches forged in resilient steel to withstand impact. Metric dimensions: 24 to 115 mm. Burnished finish.

Referência 1U219827
Proteção da superfície Bronzeado
Comprimento (mm) 205
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 38
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Bronzeado
Comprimento (mm) 205
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 38
Chave de tamanho pequeno (mm) 38
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 56
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Código pautal 82041100
Type Slogging Wrench

Descrição

Polygon impact wrenches: use with a sledgehammer or pneumatic hammer for heavy mechanical (un)blocking. Wrenches forged in resilient steel to withstand impact. Metric dimensions: 24 to 115 mm. Burnished finish.

Números do artigo

Referência 1U219827
EAN 3662424001802
UBB 500638305044
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 51B.38
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.