text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves luneta 27MM


Patented mechanism to lock the wrench on the screw. No need to hold the wrench when striking=no risk of injuries, maximum security. Innovative & Easy to use unlock trigger. Hook for work at height. Metric sizes from 24 to 80mm. Presentation: black phosphate.

Referência 7E453003
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 27
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 27
Chave de tamanho pequeno (mm) 27
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 9x12 mm
Largura da cabeça pequena (mm) 45
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom

Descrição

Patented mechanism to lock the wrench on the screw. No need to hold the wrench when striking=no risk of injuries, maximum security. Innovative & Easy to use unlock trigger. Hook for work at height. Metric sizes from 24 to 80mm. Presentation: black phosphate.

Números do artigo

Referência 7E453003
EAN 3662424013683
UBB 500638310804
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 51BS.27
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.