Chaves luneta
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
Gama ferramentas
Chaves luneta
Chaves luneta
7A310292
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
Facom Chaves luneta 27MM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7A310292
Proteção da superfície
Bronzeado
Comprimento (mm)
180
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
27
Chave de tamanho pequeno (mm)
27
Modelo de chave simples
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Bronzeado
Comprimento (mm)
180
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
27
Chave de tamanho pequeno (mm)
27
Modelo de chave simples
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Modelo em meia-lua
Não
Tamanho da chave pequena (polegadas)
9x12 mm
Largura da cabeça pequena (mm)
45
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Modelo aberto
Não
Marca
Facom
Código pautal
82041100
Type
Slogging Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7A310292
EAN
3662424001758
UBB
500638301811
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
51B.27