Chaves luneta
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
Gama ferramentas
Chaves luneta
Chaves luneta
3O659299
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
Facom Chaves luneta 24MM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3O659299
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
165
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
24
Chave de tamanho pequeno (mm)
24
Modelo de chave simples
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
165
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
24
Chave de tamanho pequeno (mm)
24
Modelo de chave simples
Sim
Modelo de baixa faísca
Sim
Modelo em meia-lua
Não
Tamanho da chave pequena (polegadas)
15/16 inch
Largura da cabeça pequena (mm)
42
Largura da cabeça grande (mm)
42
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Modelo aberto
Não
Marca
Facom
Código pautal
82041100
Type
Ring Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3O659299
EAN
3148518649094
UBB
500638284413
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
50.24SR