text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Chaves dinamométricas S.209-200D


Referência 2B098336
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1100
Comprimento total (mm) 466
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 14x18 mm
Com sinal sonoro Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1100
Comprimento total (mm) 466
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 14x18 mm
Com sinal sonoro Não
Momento de aperto (Nm) 40 - 200
Correção de variável consistente Não
Divisão da escala de precisão (Nm) 2
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Type Click Wrench

Números do artigo

Referência 2B098336
EAN 3662424106118
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S.209-200D
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.