text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dinamométrica Wera Click-Torque X 3 20-100nm


Chave dinamométrica Click-Torque X 3 para ferramentas de inserção, 20-100 Nm, 9x12 x 20-100 NmClick-Torque no inconfundível e robusto design Wera com alta precisão de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Configuração fácil e memorização do valor predefinido. Os cliques audíveis e tácteis ao atingir os valores da escala também facilitam a defin

Referência 6O153478
Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 372
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 372
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 20 - 100
Largura da cabeça (mm) 29
Correção de variável consistente Sim
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.5
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Altura da cabeça (mm) 20
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera

Descrição

Chave dinamométrica Click-Torque X 3 para ferramentas de inserção, 20-100 Nm, 9x12 x 20-100 NmClick-Torque no inconfundível e robusto design Wera com alta precisão de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Configuração fácil e memorização do valor predefinido. Os cliques audíveis e tácteis ao atingir os valores da escala também facilitam a definição segura do valor de binário desejado. O mecanismo de libertação robusto garante um sinal de libertação claramente audível e tátil quando o binário definido é atingido. Para utilização à direita e à esquerda e com quadrado de inserção de 9x12mm para a inserção de ferramentas de inserção.

Números do artigo

Referência 6O153478
EAN 4013288193780
UBB 500686600627
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05075653001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.