text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Stahlwille MANOSKOP 730 Chave dinamométrica de serviço 9 x 12mm de secção quadrada 70-350pol-lbs 223mm


o elemento de medição só está sob carga enquanto a força está a ser aplicada, sem necessidade de reposição manual no zeromontagem para ferramentas intercambiáveis de inserção/cascaFechadura de segurança QuickRelease (tamanhos 5-65)ajuste rápido graças à alavanca de bloqueio de ação fácil na pega (tamanhos 5-65)conceção ergonómica, ajustador antideslizan

Referência 0P596774
Modelo de chave de fenda Não
Marca Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 730A/4 QUICK
Embalado por 1

Especificações

Modelo de chave de fenda Não
Marca Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 730A/4 QUICK

Descrição

o elemento de medição só está sob carga enquanto a força está a ser aplicada, sem necessidade de reposição manual no zeromontagem para ferramentas intercambiáveis de inserção/cascaFechadura de segurança QuickRelease (tamanhos 5-65)ajuste rápido graças à alavanca de bloqueio de ação fácil na pega (tamanhos 5-65)conceção ergonómica, ajustador antideslizante com recesso para o polegarvidros de ampliação integrados na janela de visualizaçãomanípulo convexo optimizado para trabalhar sem esforçosinal de paragem duplaescalas duplas N-m/ft-lb e N-m/in-lb (tamanhos 5-80)a pedido, também disponível como versão apenas em N-m sem escala dupla (tamanhos 5-65)pode ser aplicada para apertar no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, virando as pastilhas qualquer força aplicada à ferramenta após o “clique” ou aplicada na direção oposta à função atual - por exemplo, afrouxamento forçado da pastilha ou da concha. por exemplo, o desaperto forçado de um parafuso encravado - não actua sobre o mecanismo de disparo e não pode causar-lhe danoscalibração com a unidade de calibração perfectControl® n.º 7794 ou com o sistema de calibração n.º 7706. O reajuste não requer desmontagem.certificado de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017valor de desvio do ecrã ± 4%

Números do artigo

Referência 0P596774
EAN 4018754292691
UBB 500696176576
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 50584004
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.