text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Chaves dinamométricas 1/2” 60-340NM


Referência 9P308517
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1100
Comprimento total (mm) 618
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 14x18 mm
Com sinal sonoro Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1100
Comprimento total (mm) 618
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 14x18 mm
Com sinal sonoro Não
Momento de aperto (Nm) 60 - 340
Correção de variável consistente Não
Divisão da escala de precisão (Nm) 2
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Facom
Código pautal 8204200000
Type Torque Wrench

Números do artigo

Referência 9P308517
EAN 3662424106088
UBB 500583903819
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S.209-340PB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.