Ferramentas de torque
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
9W961507
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
FACOM Chaves dinamométricas 1/2” 20-100NM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9W961507
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
920
Comprimento total (mm)
396
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
9x12mm
Com sinal sonoro
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
920
Comprimento total (mm)
396
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
9x12mm
Com sinal sonoro
Não
Momento de aperto (Nm)
20 - 100
Correção de variável consistente
Não
Divisão da escala de precisão (Nm)
1
Adequado para extensão
Não
Com extensão
Não
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
4
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Facom
Código pautal
8204200000
Type
Click Wrench Fixed Head
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9W961507
EAN
3662424106064
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
S.209-100PB