text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Chaves de torque E.2000-5A


Referência 3J409829
Isolado Não
Eletrónico Sim
Peso 2900
Comprimento total (mm) 162
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com sinal sonoro Sim
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Sim
Peso 2900
Comprimento total (mm) 162
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 0.5 - 5
Correção de variável consistente Não
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 1
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Type Torque Controller

Números do artigo

Referência 3J409829
EAN 3662424108679
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr E.2000-5A
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.