text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Chaves de porcas ajustáveis 450MM


Referência 0S681936
Proteção da superfície Cromado
Peso 1950
Comprimento (mm) 450
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima da chave (mm) 55
Modelo de baixa faísca Não
Escala (mm) 0 - 55
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Peso 1950
Comprimento (mm) 450
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima da chave (mm) 55
Modelo de baixa faísca Não
Escala (mm) 0 - 55
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Testado por VDE Não
Type Adjustable Wrench

Números do artigo

Referência 0S681936
EAN 3258951179055
UBB 500573851846
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr E117905
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.