text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Chaves de porcas ajustáveis 375MM


Referência 6E316946
Proteção da superfície Cromado
Peso 1290
Comprimento (mm) 375
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima da chave (mm) 44
Modelo de baixa faísca Não
Escala (mm) 0 - 44
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Peso 1290
Comprimento (mm) 375
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima da chave (mm) 44
Modelo de baixa faísca Não
Escala (mm) 0 - 44
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Testado por VDE Não
Type Adjustable Wrench

Números do artigo

Referência 6E316946
EAN 3258951874738
UBB 500582738927
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr E187473
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.