text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de luneta 9/16X5/8

Referência 2N620280
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 230
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 15.875
Chave de tamanho pequeno (mm) 14.288
Modelo de chave simples Não

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 230
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 15.875
Chave de tamanho pequeno (mm) 14.288
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 9/16 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 5/8 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 21
Largura da cabeça grande (mm) 23.3
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom

Números do artigo

Referência 2N620280
EAN 3148519378641
UBB 500638506013
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 56L.9/16X5/8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.