text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de luneta 7/8X15/16


Cod Articol 8G432679
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 345
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 17.463
Chave de tamanho pequeno (mm) 22.225
Modelo de chave simples Não
Ambalat la 1

Specificații

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 345
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 17.463
Chave de tamanho pequeno (mm) 22.225
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 7/8 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 11/16 inch
Largura da cabeça pequena (mm) 33.7
Largura da cabeça grande (mm) 36.7
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Type Double End Ring Wrench

Numerele articolelor

Cod Articol 8G432679
EAN 3148516991652
UBB 500638500800
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 55A.7/8X15/16
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.