text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de luneta 5/8X3/4

Referência 7J113447
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 19.05
Chave de tamanho pequeno (mm) 15.875
Modelo de chave simples Não

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 19.05
Chave de tamanho pequeno (mm) 15.875
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 5/8 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 3/4 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 23.3
Largura da cabeça grande (mm) 27.5
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom

Números do artigo

Referência 7J113447
EAN 3148519375909
UBB 500638503044
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 56A.5/8X3/4
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.