text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de luneta 5/16X11/32

Referência 9E223312
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 8.731
Chave de tamanho pequeno (mm) 7.938
Modelo de chave simples Não

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 8.731
Chave de tamanho pequeno (mm) 7.938
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 5/16 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 1 13/16 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 12.5
Largura da cabeça grande (mm) 13.5
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom

Números do artigo

Referência 9E223312
EAN 3148519378054
UBB 500638505288
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 56L.5/16X11/32
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.