text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de luneta 46X50MM


Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 3R418495
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 510
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 50
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 510
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 50
Chave de tamanho pequeno (mm) 46
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 70.7
Largura da cabeça grande (mm) 76.7
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Type Double End Ring Wrench

Descrição

Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 3R418495
EAN 3148516988416
UBB 500638499839
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 55A.46X50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.