text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de luneta 42593

Referência 8O391177
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 400
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 19.05
Chave de tamanho pequeno (mm) 28.575
Modelo de chave simples Não

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 400
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 19.05
Chave de tamanho pequeno (mm) 28.575
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1 1/8 polegada
Tamanho da chave grande (polegada) 1 1/4 polegada
Largura da cabeça pequena (mm) 40.8
Largura da cabeça grande (mm) 45.2
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom

Números do artigo

Referência 8O391177
EAN 3148519376616
UBB 500638504604
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 56L.1P1/8X1P1/4
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.