text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de luneta 27X32MM


Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 1S649028
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 353
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 32
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 353
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 32
Chave de tamanho pequeno (mm) 27
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 9x12 mm
Tamanho da chave grande (polegada) 1 1/4 polegada
Largura da cabeça pequena (mm) 41.5
Largura da cabeça grande (mm) 46.2
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Type Double End Ring Wrench

Descrição

Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 1S649028
EAN 3148516987792
UBB 500638498278
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 55A.27X32
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.