text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves de luneta 24X27MM


Referência 9D708511
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 328
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 27
Chave de tamanho pequeno (mm) 24
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 328
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 27
Chave de tamanho pequeno (mm) 24
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 15/16 inch
Tamanho da chave grande (polegada) 9x12 mm
Largura da cabeça pequena (mm) 37.2
Largura da cabeça grande (mm) 41.2
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Type Double End Ring Wrench

Números do artigo

Referência 9D708511
EAN 3148516990426
UBB 500638497288
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 55A.24X27
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.